曜日別特売

電子天びん

電子天びん - 島津製作所電子天びん - 島津製作所
(2件のレビュー)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり計量皿寸法(Φmm)約110風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422722TW223N1台2200.001Φ1104200200291233.2
120,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
39422731TW323N1台3200.001Φ1104200200291233.2
133,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
返品不可
39422747TW423N1台4200.001Φ1104200200291233.2
170,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
返品不可
79516415TW223N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット2200.001Φ1104200200291233.2
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516424TW323N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット3200.001Φ1104200200291233.2
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516440TW423N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット4200.001Φ1104200200291233.2
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422731
2017-02-14
用途: 実験用

改善点はないと思うし使い勝手が良いやはり値段が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 39422731
2016-01-28
用途: 試験サンプル液の混合量を正確に測定する。

取り扱いが簡便で使用し易い。但し、操作ボタンをうっかり長押しした時など取扱説明書と異なる表示が出る。
取扱説明書にボタンの押し込む時間あるいはタイミングなど明示して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする