パワートーチ (カセットガスタイプ)

パワートーチ (カセットガスタイプ) 新富士バーナー
(2件のレビュー)

カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計。空気調整レバーで900℃のソフトな炎から1300℃の集中炎まで調整可能です。

用途各種ロウ付作業、調理など。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。 火炎温度(℃)1300 仕様カセットガス トラスコ品番393-6104 内容量(g)650 点火方式電子着火式 発熱量(kcal/h)1820 燃焼時間(分)90 火炎形状集中炎 適合ボンベRZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39425854 RZ-730
3,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パワートーチ (カセットガスタイプ)
この動画は、9人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39425854
2024-11-25
用途:
オープン料理で焼き色がつきにくい時
飲食業

点火もスムーズで使い易いです。いい具合に焼き色もついてオープン料理の仕上げにバッチリです。

対象商品:
39425854
2019-09-22
用途:
加熱乾燥の必要な耐熱塗料の加熱、災害時の炭火起こし
その他業種

耐熱塗料の最終乾燥のため購入しました。火力も適切で生火がほとんど出ないので、安全に使用できました。今後は、通常のカセットボンベが使用できるため、バーベキューや災害時の炭火起こしなどに活用したいと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする