ミニセーブ(チヨコックタイプ)

ミニセーブ(チヨコックタイプ) 千代田精機

逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。

用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。 内容量1個
注意
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー「セーブポイントS型」乾式安全器(調整器取付型)と併用してご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ガス
使用圧力(MPa)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39426082 CA-TG ガス 0.1以下 M16×P1.5左メス 1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時) 39
3,720
 
 
取扱い終了
39426107 CA-TO 酸素 1.0以下 M16×P1.5右メス 10(入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時) 37
3,720
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39426082 CA-TG 06875172 CA-TG CA-TG 溶断器用乾式安全器 ミニセーブ 千代田精機 06875172 溶断器用乾式安全器 ミニセーブ 千代田精機 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました
39426107 CA-TO 06875163 CA-TO CA-TO 溶断器用乾式安全器 ミニセーブ 千代田精機 06875163 溶断器用乾式安全器 ミニセーブ 千代田精機 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする