防音型インバーター発電機 0.9kVA
国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
超軽量タイプです。
商用電源と同等の正弦波に近い、波形の良質な電気です。
コンピューターなどにも安心して使用できます。
片手で楽に持ち運び可能なハンディーサイズです。
直流12Vバッテリー充電専用コンセント付です。
用途
各種コンピューター内蔵製品。
マイコン制御機器、計測機。 電子機器。
タンク容量(L)2.5
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付、リコイルスタータ
トラスコ品番273-5920
全長(mm)450
全幅(mm)240
全高(mm)380
騒音値(dB)47~57
連続運転時間(h)12~4.3(1/4負荷~定格負荷)
交流定格出力(kVA)100V-0.9
直流出力12V-8A
グリーン購入法適合
内容量1台
マイコン制御機器、計測機。 電子機器。