光山作 安来鋼青紙両刃腰鉈165mm
木サヤ付です。
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使い易く、切れ味良く仕上げています。
用途枝打ち・竹割り用。
刃長(mm)165
刃幅(mm)50
全長(mm)330
トラスコ品番382-4161
質量(g)540
材質(柄部)樫
材質(刃)安来鋼青紙
内容量1丁
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。※ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
※ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。