安寿可変ジョイント
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
色シルバー
トラスコ品番384-6156
形状エルボ
材質(本体)アルミ合金
質量(g)400
寸法B(mm)195
寸法C(mm)40
材質(カバー)ポリプロピレン(PP)
内容量1個
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。