ハンガーE

ハンガーE TOSO
(1件のレビュー)

用途専用キャップ。 トラスコ品番360-4306 長さ(mm)1034 幅(mm)14.0 高さ(mm)12.0 質量(g)38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39461676 PT1HE1000
5,740
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39461676 PT1HE1000 35339254 E1000 E1000 ハンガー TOSO 35339254 ハンガー TOSO 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39461676
2019-08-11
用途:
自宅内のピクチャーレールに取り付けます。
医療・福祉・介護関連業

これは、同じものを探していたら、このサイトで見つけました。ラッキーでした。他社のものより重たいものを下げても大丈夫ということですが、ピクチャーレールに2つ取り付けます。強度が大丈夫かは、しばらく様子を見ないとわかりませんが、この商品には関係ないことですので。
 改善点は、ありませんが、単価が高すぎると思います。1000円くらいならいいのですが。あと、この先のことになりますが、ピクチャーレールが弱くなったら、補強は可能ですか?納入の業者に相談ですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする