充電油圧式多機能工具
リチウムイオンバッテリー14.4Vを搭載したツールです。
用途圧着端子、スリーブの接続を中心として、他9種類のマルチ機能があります。
トラスコ品番375-0531
寸法(mm)340×235×73
圧着範囲(mm2)14~200
出力(kN)115
内容量1台
商品豆知識
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39464056 | RECLI200M | 31962946 | S7G-M200R |
![]() |
充電油圧式多機能工具 | 泉精器製作所 | 1個 | ¥249,800 税込¥274,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23