コードレスドライバドリル(12V)
コストパフォーマンスに優れたモデル!
手にやさしい大形ソフトグリップ!
バッテリー電圧(V)12
回転数(min-1[r.p.m])低速/0~350、高速/0~1050
チャック能力(mm)0.8~10
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:26(265)、高速:7(70)
穴あけ能力(mm) 鉄工12
穴あけ能力(mm) 木工25
穴あけ能力(mm) アルミ15
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×63
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
蓄電池形名EB 1230HL
充電器形名UC 18YGH
クラッチ数(段)22
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。