チップソージャパン
内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途
キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。
外径(Φmm)
147
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数
54
トラスコ品番
392-9400
質量(g)
202
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
切断能力(mm)
-
刃数(p)
54
適合材
キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39471774
IS147
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください