モトユキ
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー
(1件のレビュー)
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途
レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。
切断能力(mm)ステンレス
2
切断能力(mm)鉄鋼
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39472246
JS-110
110
24
20
1.2
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39472255
JS-125
125
28
20
1.2
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
39472264
JS-135
135
30
20
1.2
¥
9,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください