LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 )
刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。
用途
各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。
外径(Φmm)
110
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数
32
トラスコ品番
361-6916
質量(g)
140
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
スパイラルダクト
材質(チップ)
超硬
切断能力(mm)鉄鋼
3
材質(基台)
特殊合金
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39472377
FX110SP
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください