曜日別特売

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。
切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。
コンクリートの切れ味も重視しています。

用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39473244ACC10-2552.8
36,92032,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39473253ACC12-3053.2
38,29032,980
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
39473262ACC14-3553.2
52,56044,980
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
73373776ACC14【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)3553.2
52,56044,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする