異径ユニオン

異径ユニオン コンバム(妙徳)

形状異径ユニオン 使用流体圧縮空気 材質(本体)ポリアミド 材質(シール)NBR 適合チューブ外径(Φmm)6×4 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)4 タイプコンパクトタイプ 質量(g)2.5 トラスコ品番375-6823 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39484681 WPG0604C
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする