KURITA エアーガン プラグ付

KURITA エアーガン プラグ付 栗田製作所

プラグ仕様ですのでエアホースにワンタッチで接続可能です。

用途一般的な清掃作業に。 トラスコ品番363-4566 全長(mm)115 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39495443 AG45P
1,460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39495443 AG45P 08754182 AG45P AG45P エアーガン プラグ仕様 栗田製作所 08754182 エアーガン プラグ仕様 栗田製作所 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする