曜日別特売

エビ ウォーターポンププライヤ 200mm

エビ ウォーターポンププライヤ 200mm - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。合理的な機構で、操作は軽く、そのうえ耐久力抜群です。

用途
パイプなどの配管作業。水道の蛇口など水まわり作業。
仕様
5段階調整
トラスコ品番
359-6761
全長(mm)
200
タイプ
溝なし
最大口開き(mm)
33
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39511936WP200H
¥1,840
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39511936WP200H40134367WP200HWP200H ウォーターポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 40134367ウォーターポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1個
¥1,998
税込¥2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする