ウォーターポンププライヤー180mm
調整ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに19段階調整可能です。
持ちやすいソフトグリップと最大40mmの開き範囲です。
- 用途
- パイプ配管作業
- 範囲
- 最大パイプつかみ:40mm
- 硬度HRC
- ロックウェル:60
- ポジション
- 調整:19段階
- 内容量
- 1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。プライヤ の新着商品
カテゴリ
































