ビットピット

ビットピット エンジニア

ビットが片手で着脱できます。
電気工事作業に最適です。
お手持ちのカラビナとご使用になればさらに便利です。
2つのボールで確実にホールドするので安全です。

幅(mm)14 全長(mm)35 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39515761 DR-61 シルバー
970
 
 
取扱い終了
39515752 DR-62 グリーン
970
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ビットピットDR-61・62 プロモーションビデオ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする