彩ビット

彩ビット ベッセル
(2件のレビュー)

刃先サイズで色分けされていて分かりやすいです。サビに強いです。刃先再精度抜群です。

全長(mm)82 トラスコ品番371-4195 ピンク 質量(g)34 種類段付 先端形状プラス(+) 本数2 差込角対辺(mm)6.35 先端サイズ(#)No.2 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39518394 IR162082
738
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39518394
2019-11-12
用途:
エクステリア工事に
川西商事 様

私のはベッセルのゴールドタイプですが、娘と共有は 使い勝手が悪いので 娘用とハッキリ区別できるようにと購入しました。

対象商品:
39518394
2019-05-17
用途:
結線作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

結線作業時はこの+ビットに限ります!
細くてしっかりビスに噛むので安心して使用しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする