TRUSCO TRUSCOの 作業工具 TRUSCOの のこぎり TRUSCOの のこぎり本体 マルチソーフレーム マルチソーフレーム 注文コード セーバーソーが使えます。刃の角度が変えられます。 用途鉄や木、塩ビ管の切断に。 付属品バイメタル鋸刃1枚、バイメタルセーバーソーブレード1枚(鉄工用)、カーボンセーバーソーブレード1枚(木工用) トラスコ品番389-5211 質量(g)215 ハンドル長さ(mm)180 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TMF250 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39524755 TMF250 ¥2,560 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥2,068~ ¥1,880~ 耐熱テープ 12mm×20m 寺岡製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ハンディマルチソー12点セット EDITION 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ プラスチックピンセット トップウェル 税込¥219 ¥199 バスケットへ 両刃鋸 現場屋 税込¥2,528~ ¥2,298~ パーツケース(大)5個入 トップウェル 税込¥439 ¥399 バスケットへ プロテクトフィルムテープ サンニシムラ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ メガネ用精密ドライバー ANEX 税込¥824 ¥749 バスケットへ スリム絶縁ドライバー ANEX 税込¥670~ ¥609~ (3) キーホルダー付 メガネ用精密ドライバー ANEX 税込¥791 ¥719 バスケットへ フチナシメガネ専用 ナット回し ANEX 税込¥494 ¥449 バスケットへ パーツケース(小)5個入 トップウェル 税込¥428 ¥389 バスケットへ 仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠 税込¥3,168 ¥2,880 バスケットへ ロッキング首振りラチェット 9.5mm JTC 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 自己粘着性テープ(50mm×100m) トップウェル 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 両刃鋸替刃 現場屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ 3PCS マルチロングピックセット JTC 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 卓上導電マット 230×330×2mm エンジニア 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ハンドラップ170ml 200 トップウェル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり本体その他鋸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸 両刃鋸 引き回し鋸 押し切り鋸 糸鋸 ハンドソー その他鋸 シェアする マイページ 最近見た商品