SX720(スタンダードタイプ)

SX720(スタンダードタイプ) セメダイン

無溶剤タイプの一液・常温湿気硬化形弾性接着剤です。
初期立ち上がりが速く、広範囲の材料に良好な接着性を有します。

用途
コンデンサー、コイルなどの回路基板の固定。
電源、トランスなどの絶縁シール。
電子部品の防水シール接着。
仕様
厚生労働省指針値策定14物質不使用
RoHS適合品
ISO1400認証取得工場製
粘度(Pa・s)42 使用温度範囲(℃)-60~120 破断伸度(%)100 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 硬化時間(分)(初期)30 主な用途基板・電気部品 密度(g/cm3)1.59 熱伝導率(W/mk)1 引張剪断強度(N/mm2)4 T型剥離強度(N/mm)0.9 線膨張係数1.2×10-4 誘電正接0.4(100Hz) タックフリータイム(分)9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.125L 硬度(ショア A)78 ガラス転移点(℃)-60 破断強度(N/mm2)3.8 内容量1本(125mL)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39534555 AX131 黒色ペースト
1,750
 
 
取扱い終了
39534582 AX127 白色ペースト
1,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39534555 AX131 29274499 AX-215 AX-215 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 29274499 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 1箱(200g×5本) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39534582 AX127 29274456 AX-206 AX-206 電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ) セメダイン 29274456 電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ) セメダイン 1箱(200g×5本) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする