ねじ緩み止め接着剤 高強度タイプ(永久固定)
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
仕様
嫌気性
推奨硬化促進剤:7471、7649
用途ねじゆるみ止め・シール。永久固定(耐熱用(230℃)ねじ用)耐熱を要求されるM36以下のスタッドボルトやボルトの固定シールに適します。
液色赤
粘度範囲(mPa・s)400~600
主成分合成樹脂
強度高強度(永久固定)
推奨硬化促進剤:7471、7649
ねじ緩み止め の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39534993 | 263250 | 40233794 | 263-250 |
![]() |
LOCTITE 263 | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1本(250mL) | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |