ねじ緩み止め接着剤 中強度タイプ(取り外し可能)
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
用途
ねじゆるみ止め・シール。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
仕様
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
嫌気性
推奨硬化促進剤:7471、7649
トラスコ品番389-2093
液色青
粘度範囲(mPa・s)1300~3000
主成分合成樹脂
強度中強度(取りはずし可能)
内容量1本(10mL)
推奨硬化促進剤:7471、7649
ねじ緩み止め の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 39534975
2012-07-25
- 用途:
- バイクの整備に使用。
写真とは違う、新しいパッケージのものが届きました。同じ LOCTITE 243 がありますが、こちらを注文すると少し価格が安いので、お得と思います。その代わりに注意書きが、英語表示になっています。品質、使用に問題無しです。
1人が参考にしています