ねじ緩み止め接着剤 低強度タイプ(取り外し可能)

ねじ緩み止め接着剤 低強度タイプ(取り外し可能) ヘンケル
(1件のレビュー)

ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。

用途
ねじゆるみ止め・シール。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
仕様
嫌気性
推奨硬化促進剤:7471、7649
トラスコ品番389-2042 液色 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)900~1500 強度低強度(取りはずし可能) 内容量1本(10mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39534984 22210
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39534984
2013-02-04
用途:
ホイルネジ

バイクのホイルナットに使用してます
助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする