LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 4305

LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 4305 ヘンケル

紫外線・可視光・湿気硬化付加です。
一液性 混合不要です。
ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。
無白化対応です。

用途
非常に迅速な接着や、はみ出し部、又は表面への硬化が必要な箇所に。
ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
仕様中粘度型 トラスコ品番366-9858 薄黄緑-濃青緑 タイプ医療用瞬間接着剤・無白化対応 硬度77(HdD) 主成分光硬化型エチルシアノアクリレート 粘度(mPa・s)600~1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.028L 硬化時間(表面)1秒 せん断強度(N)17 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ 内容量1本(28g)
注意
※紫外線照射装置、LED照射装置にて硬化可能です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39535045 4305-28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする