高機能エポキシパテ

高機能エポキシパテ アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
(1件のレビュー)

2液常温硬化エポキシパテ材です。
世界に先駆けて上市されたエポキシ樹脂パイオニアです。
2液常温硬化エポキシ接着剤世界80ヶ国以上で高い信頼を得ております。

用途
治具類の補強枠組立。
小型部品の埋込。
欠損部品の補修。
シーリング。
小型部品の埋込。
バランス保持。
緑色 仕様汎用・高強度・高耐熱性 種別2液混合パテ材 主成分エポキシ樹脂 粘度高粘度 硬化時間(分)60
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(kg)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39536375 AV HV1580-5000 1箱(5kg) 大箱タイプ 5 5(箱)
オープン
 
 
取扱い終了
39536366 AV HV1580-500 1箱 小分けタイプ - -
57,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39536375
2015-11-09
用途:
板金を溶接する前に、サンプルを作ります
製造業

商品はいい物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする