曜日別特売

Kセキスイ エスロン接着剤白 NO83N 500g

Kセキスイ エスロン接着剤白 NO83N 500g - セキスイ

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。

用途
HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。
トラスコ品番
363-1052
色
白
使用温度範囲(℃)
0~60
主成分
シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
硬化時間(分)
24(20℃)
内容量
1缶
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536621N835HS
¥1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする