曜日別特売

扇形ガン

扇形ガン - アサダ

トリガーガンとランスが分かれます。
圧力調整ハンドルで、高圧と低圧の切替ができます。
低圧にすれば、洗剤の混入ができます。

用途
浴場・プール・容器・タンク・ダクト・食品加工用機械の洗剤を使っての洗浄に。
仕様
【ホース接続】SUSワンタッチカプラ
トラスコ品番
135-5404
適合機種
高圧洗浄機18/150
材質
本体:黄銅、カプラ:ステンレス、カバー:樹脂
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962418HD18002
¥38,000
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする