壁・天井ボード用接着剤W-4
酢酸ビニル樹脂件エマルション形の接着剤です。
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適しています。
JIS A 5538 F☆☆☆☆です。
JAIA 4VOC基準適合です
新GG自社基準適合の環境接着剤です。
- 用途
- 【適用箇所】屋内の壁面及び天井面
- トラスコ品番
- 709-7792
- 材質
- 酢酸ビニル樹脂系エマルション形
- 容量(kg)
- 20
- 外観
- 乳白色 粘稠液
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。接着剤 の新着商品
カテゴリ



















![ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] ミニツインパック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206072-261023-06.jpg)







