協同油脂 マルテンプ SRL 400gカートリッジ
長寿命ボールベアリンググリスです。
広温度範囲で安定した潤滑性能を持ち、静粛性に優れ、世界のベアリングメーカーに採用されている代表的グリスです。
用途小型精密電動機、自動車電装品、家電製品の軸受潤滑に。
仕様カートリッジ
トラスコ品番362-0204
使用温度範囲(℃)-50~150
液色淡褐色
ちょう度No.2~3(250)
主成分合成油、リチウム石けん
内容量1本(400g)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39537915 | SRL4U | 08741914 | SRL |
![]() |
マルテンプSRL | 協同油脂 | 1本(400g) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |