エコチェック ED-ST(現像剤)

エコチェック ED-ST(現像剤) マークテック
(1件のレビュー)

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JIS Z 2343適合品です。

用途染色浸透探傷試験用浸透液。 種別現像剤 使用温度範囲(℃)-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2、ISO-3452-2 主成分エチルアルコール、白色無機粉末 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39538231 C0010012211 1本(600mL) 365-6799 0.3L
2,200
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
39538222 C0010012210 1本(420mL) 365-6781 0.21L
1,840
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39538231
2014-10-06
用途:
溶剤除去性染色浸透探傷試験法・速乾式現像法
アイ・エス・チュービング 様

使い易く経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする