低毒性流出油処理剤

低毒性流出油処理剤 横浜油脂工業(Linda)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。
高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。

用途
浮遊流出油の乳化分散。
岸壁に付着した油の分散除去。
工場の床面にこぼした油の分散除去。
仕様油処理剤性能試験基準合格品(型式承認番号P-423)、PRTR法非該当品 トラスコ品番392-8772 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×355 主成分ポリオキシエチレン脂肪酸エステル14%、ノルマルパラフィン80?90% アズワン品番64-9077-31 内容量1缶(16L)
注意
※油類の収集後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39544811 DA09
14,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39544811 DA09 38613617 DA09 DA09 流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda) 38613617 流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda) 1缶(16L) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする