人工芝(ラバー付)

人工芝(ラバー付) ワタナベ工業
(1件のレビュー)

簡単施工であらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材のラバー付人工芝です。
クッション性に優れています。

用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上などに。 グリーン 長さ(m)25 トラスコ品番374-9894 幅(mm)910 厚さ(mm)6 材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR) 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39546717 WTF6009125
50,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39546717 WTF6009125 54521487 WTF-600-91-25 WTF-600-91-25 人工芝(ラバー付) WTF-600 ワタナベ工業 54521487 人工芝(ラバー付) WTF-600 ワタナベ工業 1巻 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39546717
2019-04-09
用途:
直売所の野菜の陳列台に敷きます。
株式会社フローラルアイランド 様 (卸売・小売業)

人工芝の色も材質も良くて、裏のラバーも柔らかくて、サイズに合わせてカットしやすく、作業が簡単でした。
また、芝が固すぎず柔らかすぎず、ゴミも取りやすくて、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする