高機能安全靴(甲プロ付静電タイプ)

高機能安全靴(甲プロ付静電タイプ) ミドリ安全

重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
足首の動きに合わせて伸びる固定紐を使用しています。
新ウォーキングソールで耐滑性が向上しました。

ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 材質(甲被)樹脂 標準質量(g/片足)480(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)PEカップインソール 甲被タイプ紐タイプ(甲プロテクタ付) 靴タイプ革靴 内容量1足
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39570386 G3210KPM223.5 23.5
22,400
 
 
取扱い終了
39570395 G3210KPM224.0 24
22,400
 
 
取扱い終了
39570404 G3210KPM224.5 24.5
22,400
 
 
取扱い終了
39570413 G3210KPM225.0 25
22,400
 
 
取扱い終了
39570422 G3210KPM225.5 25.5
22,400
 
 
取扱い終了
39570431 G3210KPM226.0 26
22,400
 
 
取扱い終了
39570447 G3210KPM226.5 26.5
22,400
 
 
取扱い終了
39570456 G3210KPM227.0 27
22,400
 
 
取扱い終了
39570465 G3210KPM227.5 27.5
22,400
 
 
取扱い終了
39570474 G3210KPM228.0 28
22,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする