トワロンブルー

トワロンブルー - TOWA(東和コーポレーション)トワロンブルー - TOWA(東和コーポレーション)トワロンブルー - TOWA(東和コーポレーション)
(2件のレビュー)

天然ゴム製で柔らかさと強さを兼ね備えています。
臭いを抑える防臭加工を施しています。
No151トワロンのブルータイプです。

用途
農業・漁業。
建設・土木。
材質(表)天然ゴム材質(裏)綿メリヤス機能防臭ブルー厚さ(mm)1.1入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48943562161-SS24.51.1
オープン
429
472(税込)
当日出荷
48943553161-MM24.51.1
オープン
429
472(税込)
当日出荷
39575365161LL251.1
オープン
429
472(税込)
当日出荷
395753561612L2L25.51.1
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-30
用途: 重量品の配達 等

ずっと「トワロン防臭ゴム手袋」を愛用しています。
当店は二人で作業していますが、手の大きさが違い、
一人はL、私はMで、同じ場所から手袋を探すのが面倒でした。
ブルーが発売されて、M寸はブルーに順次買い替えました。
一目でサイズがわかるので、重宝しています。
また、他のメーカーの品物とは、柔軟性と滑り止め効果の持続が違うように
思われます。
これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 39575365
2017-09-11
用途: 庭の草むしり
建設業・工事業

サイズもぴったり。程よく滑り止めがついて結構でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする