クリーンフレックスワゴン SUS304

クリーンフレックスワゴン SUS304 TRUSCO

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求めやすくなりました。
耐久性に優れ、クリーンな環境で使用できます。

均等積載量(kg/段)100 仕様組立式 質量(kg)25.4 高さ(mm)(こぼれ止め)50 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン ピッチ(mm)(棚板調整)25 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150 材質(金具)スチール 材質(ブッシュ)導電性樹脂 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 内容量1台
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
間口(mm)
全高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39598867 CFL3-612 2 600 400 600 393-0459
56,800
 
 
取扱い終了
39598885 CFL3-713 3 600 400 740 393-0572
77,700
 
 
取扱い終了
39598903 CFL3-813 3 600 400 880 393-0696
77,700
 
 
取扱い終了
39598921 CFL3-602 2 600 450 600 393-0424
58,300
 
 
取扱い終了
39598946 CFL3-703 3 600 450 740 393-0548
79,950
 
 
取扱い終了
39598964 CFL3-803 3 - - - 393-0661
79,950
 
 
取扱い終了
39598982 CFL3-622 2 750 500 600 393-0483
64,650
 
 
取扱い終了
39599007 CFL3-723 3 750 500 740 393-0602
89,100
 
 
取扱い終了
39599025 CFL3-823 3 750 500 880 393-0726
89,100
 
 
取扱い終了
39599043 CFL3-632 2 900 600 600 393-0513
72,950
 
 
取扱い終了
39599061 CFL3-733 3 900 600 740 393-0637
101,550
 
 
取扱い終了
39599086 CFL3-833 3 - - - 393-0751
101,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする