オフィスコロコロ

オフィスコロコロ ニトムズ

クッション粘着・静電気吸着タイプです。
片側ドライエッジです。
特殊ミシン目入りです。
ワイドタイプです。
片側ドライエッジです。
ダブルカットミシン目入りです。
伸縮シャフトなので使う場所に合わせて長さの調整可能です。

用途フローリング用コロコロ。(ワイドタイプ) テープ幅(mm)240 付属品テープ1本 トラスコ品番382-7691 質量(g)545 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 巻数25周 材質(柄部)防錆処理鉄線(クロムメッキ) 材質(テープ)クッション性粘着加工ポリエチレン 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)520~990×270×85 巻芯径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 適合用途フローリング用 柄タイプ伸縮式 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39602911 C1770
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする