ハタヤリミテッド
耐震電球
用途
白熱灯ハンドランプ200W用交換球。
電球の種類
耐震電球
トラスコ品番
370-2731
質量(g)
60
消費電力(W)
200
全光束(Lm)
3460
寿命
1000時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39603977
AS200
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください