試験管付綿棒 CTBI-7

試験管付綿棒 CTBI-7 日本綿棒

粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン) 全長(mm)81.5(キャップ有:98.0) 試験管径(Φmm)(外寸)15.0、(内寸)13.0 径(Φ)×全長(mm)(綿棒)約4.5×75 アズワン品番2-8949-09 内容量1箱(50組)
注意
※使用期限:製造後3年間
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40138287 CTBI-754A
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする