ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16 - CKD
寸法A(mm)46寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類すべり軸受内容量1本
全179種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
179種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40099884STG-M-16-10-T2H-R10ロッド側1個付T2H
19,910
19,147
21,062(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099893STG-M-16-10-T2H-H10ヘッド側1個付T2H
19,910
19,147
21,062(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099911STG-M-16-10-T2V-R10ロッド側1個付T2V
19,910
19,147
21,062(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099927STG-M-16-10-T2V-H10ヘッド側1個付T2V
19,910
19,147
21,062(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099936STG-M-16-10-T2V-D102個付T2V
22,720
21,880
24,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
40099945STG-M-16-10-T3H-R10ロッド側1個付T3H
20,020
19,253
21,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099954STG-M-16-10-T3H-H10ヘッド側1個付T3H
20,020
19,253
21,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099963STG-M-16-10-T3H-D102個付T3H
22,940
22,093
24,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099972STG-M-16-10-T3V-R10ロッド側1個付T3V
20,020
19,253
21,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099981STG-M-16-10-T3V-H10ヘッド側1個付T3V
20,020
19,253
21,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40099997STG-M-16-10-T3V-D102個付T3V
22,940
22,093
24,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100015STG-M-16-20-T2H-R20ロッド側1個付T2H
20,240
19,453
21,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100024STG-M-16-20-T2H-H20ヘッド側1個付T2H
20,240
19,453
21,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100042STG-M-16-20-T2V-R20ロッド側1個付T2V
20,240
19,453
21,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100051STG-M-16-20-T2V-H20ヘッド側1個付T2V
20,240
19,453
21,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100067STG-M-16-20-T2V-D202個付T2V
23,050
22,187
24,406(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100076STG-M-16-20-T3H-R20ロッド側1個付T3H
20,350
19,560
21,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100085STG-M-16-20-T3H-H20ヘッド側1個付T3H
20,350
19,560
21,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100094STG-M-16-20-T3H-D202個付T3H
23,270
22,400
24,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100103STG-M-16-20-T3V-R20ロッド側1個付T3V
20,350
19,560
21,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100112STG-M-16-20-T3V-H20ヘッド側1個付T3V
20,350
19,560
21,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100121STG-M-16-20-T3V-D202個付T3V
23,270
22,400
24,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100146STG-M-16-30-T2H-R30ロッド側1個付T2H
20,570
19,787
21,766(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100155STG-M-16-30-T2H-H30ヘッド側1個付T2H
20,570
19,787
21,766(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100173STG-M-16-30-T2H-T303個付T2H
26,190
25,253
27,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100182STG-M-16-30-T2V-R30ロッド側1個付T2V
20,570
19,787
21,766(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100191STG-M-16-30-T2V-H30ヘッド側1個付T2V
20,570
19,787
21,766(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100207STG-M-16-30-T2V-D302個付T2V
23,380
22,520
24,772(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100216STG-M-16-30-T2V-T303個付T2V
26,190
25,253
27,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100225STG-M-16-30-T3H-R30ロッド側1個付T3H
20,680
19,893
21,882(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100234STG-M-16-30-T3H-H30ヘッド側1個付T3H
20,680
19,893
21,882(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100243STG-M-16-30-T3H-D302個付T3H
23,600
22,733
25,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100252STG-M-16-30-T3H-T303個付T3H
26,520
25,573
28,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100261STG-M-16-30-T3V-R30ロッド側1個付T3V
20,680
19,893
21,882(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100277STG-M-16-30-T3V-H30ヘッド側1個付T3V
20,680
19,893
21,882(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100286STG-M-16-30-T3V-D302個付T3V
23,600
22,733
25,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100295STG-M-16-30-T3V-T303個付T3V
26,520
25,573
28,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100313STG-M-16-40-T2H-R40ロッド側1個付T2H
20,900
20,107
22,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100322STG-M-16-40-T2H-H40ヘッド側1個付T2H
20,900
20,107
22,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100347STG-M-16-40-T2H-T403個付T2H
26,520
25,573
28,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100356STG-M-16-40-T2V-R40ロッド側1個付T2V
20,900
20,107
22,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100365STG-M-16-40-T2V-H40ヘッド側1個付T2V
20,900
20,107
22,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100374STG-M-16-40-T2V-D402個付T2V
23,710
22,840
25,124(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100383STG-M-16-40-T2V-T403個付T2V
26,520
25,573
28,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100392STG-M-16-40-T3H-R40ロッド側1個付T3H
21,010
20,213
22,234(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100401STG-M-16-40-T3H-H40ヘッド側1個付T3H
21,010
20,213
22,234(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100417STG-M-16-40-T3H-D402個付T3H
23,930
23,053
25,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100426STG-M-16-40-T3H-T403個付T3H
26,850
25,893
28,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100435STG-M-16-40-T3V-R40ロッド側1個付T3V
21,010
20,213
22,234(税込)
4日以内出荷
返品不可
40100444STG-M-16-40-T3V-H40ヘッド側1個付T3V
21,010
20,213
22,234(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする