LED簡易照明セット「エコスリム」専用 連結用コード&ジョイント

LED簡易照明セット「エコスリム」専用 連結用コード&ジョイント オーム電機
(1件のレビュー)

エコスリム専用の連結用コード&パーツです。コードでもパーツでも連結できます。
本商品を使用して最大12台まで連結できます。1箇所の電源から連結して使用できるので用途は様々です。
連結した場合、間の本体スイッチ1本をOFFにしていても、ONにしてる本体は点灯します。

消費電力(W)約4.5 種別連結用コード&ジョイントパーツ コード長さ(m)0.27 使用電源(V)100(50/60Hz) 内容量1個
注意
※本商品はLEDエコスリム専用です。指定の目的以外では使用しないで下さい。
※連結の際はコードかジョイントのいずれかを使用。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40136476 LT-NP-02
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40136476
2016-03-16
用途:
店舗什器
卸売・小売業

LED照明をつなげられる便利さと、取り付けがらくなセットでした。コードがあることで12連までつなげられるので、費用対効果が高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする