アリの巣コロリ

アリの巣コロリ アース製薬
(1件のレビュー)

独自の黒みつ配合処方なので、様々なアリに効果を発揮。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにもおすすめです。
(1)甘い黒みつ配合の薬剤でアリを誘引し、フェロモン誘導物質が仲間のアリに薬剤のありかを教えます。※アリが薬剤にたどり着きやすくなる誘導ガイド付
(2)アリが運搬しやすい大きさの顆粒タイプなので、速やかに巣に運び込みます。
(3)有効成分ヒドラメチルノンは、アリが食べ終えた後、徐々に効果を発揮するため、仲間のアリが警戒せずによく食べ、よく効きます。
(4)アリの巣コロリは、食欲を阻害せず他のアリにも警戒心を与えないので、気づいた時には巣の中のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。

用途
容器天面を上にして水平に持ち、シールをゆっくり引き抜いてください。(傾けると顆粒がこぼれます)
容器を傾けないでアリのいるところや巣の近くに置いてください。
【こんな場所でお使いください】台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く
適合害虫アリ トラスコ品番828-5214 種別置き型 容量2個 シリーズアリの巣コロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×22 使用の目安アリのいるところや巣の近くに置いてください。 有効成分ヒドラメチルノン(アミジノヒドラゾン系) 使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く 利用場所屋内屋外両用 内容量1箱(2.5g×2個)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解したうえで使用してください。
※戸外では雨の日をさけ、また直射日光のあたらないところで使用してください。
※開封後の薬剤は速やかに使用してください。
※子供やペットが薬剤を口にしないよう十分に注意してください。
※万一誤食した場合は、医師の診療を受けてください。
※食品や飼料と区別し、子供の手の届かないところに保管してください。
※アリの種類、生理状態によっては誘引しにくいこともあるので、時間を変え、場所を変えて置き直してください。
※シロアリや羽アリは誘引されません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40148157 -
550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40148157 - 40148166 4901080255013 4901080255013 スーパーアリの巣コロリ アース製薬 40148166 スーパーアリの巣コロリ アース製薬 1箱(2個) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40148157
2023-09-05
用途:
緑のケースがダメ?
製造業

ケースの中に、アリが入っていきません。
中の薬剤を外に出したら、アリは死んでいたので、薬剤は効果ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする