アリキンチョール300mL

アリキンチョール300mL 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

シロアリ、クロアリ、キクイムシ退治に最適。アリの巣や木材の割れ目や小穴には専用ノズルで、噴射できます。クモ、ハチ、ムカデにも効きます。使用後イヤなにおいが残りません。

用途クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ハチ、ゲジゲジ、ムカデ、シロアリ、キクイムシ、カメムシ、クモ、ケムシ等 適合害虫クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ハチ、ゲジゲジ、ムカデ、シロアリ、キクイムシ、カメムシ、クモ、ケムシ等 仕様ガス抜きキャップ付 シリーズアリキンチョール 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、フェノトリン) アズワン品番64-1135-95 利用場所屋外 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40148175 -
860
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40148175 - 61325786 - - アリキンチョールV 金鳥(KINCHO) 61325786 アリキンチョールV 金鳥(KINCHO) 1個(300mL) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40148175
2021-09-28
用途:
庭の手入れの際に使っています。木の根元付近に多く見られる蟻退治に
その他業種

しばらく様子を見ながら効果を確認することにした。
期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする