ロジクール ワイヤレスデスクトップ MK320
フルサイズレイアウトやFキー搭載で便利なワイヤレスキーボード。
スムーズで精確な操作のコードレスマウスセット。
挿すだけで使えるプラグ&プレイ対応。
仕様
(キーレイアウト)109キー日本語レイアウト、角度調節機能有り(7°)
(標準ワンタッチアクセスキーFN)アプリケーション/Eメール・ウェブブラウザ・メディアプレーヤー、その他/アプリケーションスイッチャー・デスクトップ画面の表示・再生・一時停止・前のトラック・次のトラック、電卓
(その他の機能)ミュート・ボリュームコントロール・検索・Eメール
(マウス)スクロールホイール有り、水平スクロール無し
セット内容キーボード、マウス、USBレシーバー、単4形乾電池×2本および単3形乾電池×1本
寸法(mm)(キーボード)446×183×20.5、(マウス)60×100×37.3、(レシーバー)17.1×44.8×9.5
色ブラック
質量(g)(キーボード)616、(マウス)81
構造メンブレン
対応OSWindows XP/Vista/7
センサーオプティカル
使用電池(キーボード)単4形乾電池×2本、(マウス)単3形乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命(キーボード)最大15ヶ月、(マウス)最大5ヶ月
キーストローク(mm)3.2
ボタン数3(横スクロール含む)
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
操作距離最大10m
内容量1個
(標準ワンタッチアクセスキーFN)アプリケーション/Eメール・ウェブブラウザ・メディアプレーヤー、その他/アプリケーションスイッチャー・デスクトップ画面の表示・再生・一時停止・前のトラック・次のトラック、電卓
(その他の機能)ミュート・ボリュームコントロール・検索・Eメール
(マウス)スクロールホイール有り、水平スクロール無し