ロジクール ワイヤレスコンボ MK520

ロジクール ワイヤレスコンボ MK520 ロジクール

洗練されたフォルムと快適性を兼ね備えた無線キーボード&マウスセット。
指に優しい静音・薄型設計のキーボード。
精確なレーザーマウス。
Unifying対応の超小型レシーバー採用。

仕様
(キーレイアウト)112キー日本語レイアウト/かな刻印無、角度調節機能有り(8°)
(ショートカットキー)アプリケーション/ウェブブラウザ・Eメール・検索・メディアプレーヤー・電卓、その他/アプリケーション スイッチャー・デスクトップの表示・全てのウィンドウの最小化・全てのウィンドウの復元・マイコンピュータ・ロック・スリープ・電池残量・前のトラック・再生・一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームコントロール
(マウス)スクロールホイール有り、水平スクロール無し
セット内容キーボード、マウス、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×3本装着済み、レシーバー延長用ケーブル 寸法(mm)(キーボード)450.9×191×22.8、(マウス)111.5×61.8×39.2、(レシーバー)18×13×5 (キーボード)ブラック、(マウス)ブラック&シルバー 質量(g)(キーボード)807、(マウス)101 構造メンブレン(インカーブキー採用) 対応OSWindows XP/Vista/7 センサーレーザー 使用電池(キーボード)単3形乾電池×2本、(マウス)単3形乾電池×1本 解像度1000dpi 電池寿命(キーボード)最大3年、(マウス)最大1年 キーストローク(mm)3.2 ボタン数3(横スクロール含む) キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 操作距離最大10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40160032 MK520
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする