曜日別特売

サマータイヤ KR20 スポーツ

サマータイヤ KR20 スポーツ - KENDA
(2件のレビュー)

KENDAは世界の自動車タイヤのOEMも手がける総合タイヤメーカーです。スポーツシーンからフィードバックされた走行性能と快適な静音性能を兼ね備えたハイブリッドモデル
進化した安定走行性能とグリップ力
高密度エンドレスナイロンキャップは、高速時のカーカス保護とタイヤ剛性を向上させています。
ホイールリムを縁石などの衝撃から保護するため、リムプロテクターを装備しています。
ハイスピードレンジ下における高い安全性を確保しています。
すばらしいトラクション性能と制動性能を兼ね備えています。
専用設計のショルダーパターンによって高速時の静音性能を向上。
3Dダブルトレッドパターンによってウェット路面での撥水性能を飛躍的アップ。
接地面積・面圧の均一化をはかり、優れた安定性と耐磨耗性を獲得。
リムプロテクターがホイールを接触などのこすりキズから守ります。

パターンKR20商品タイプタイヤ
注意
※個人宅には配送出来ません。※ホイールは付属していません。
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
規格
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40175861185/60R14KR201本1896014-185/60R14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175877195/60R14KR201本2016014-195/60R14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175886205/60R14KR201本2066014-205/60R14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175895185/60R15KR201本1945515-185/60R15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175904195/55R15KR201本1985515-195/55R15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175913195/55R16KR201本2015516-195/55R16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175922205/55R16KR201本2145516-205/55R16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175931215/55R17KR201本2265517-215/55R17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175947195/50R15KR201本1985015-195/50R15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175956205/50R16KR201本2105016-205/50R16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175965205/50ZR17KR201本2265017XL規格205/50ZR17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175974215/50R17KR201本2265017-215/50R17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175983225/50ZR17KR201本2335017XL規格225/50ZR17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40175992195/45R15KR201本1954515-195/45R15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176001195/45R16KR201本1954516XL規格195/45R16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176017205/45ZR16KR201本2064516XL規格205/45ZR16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176026205/45ZR17KR201本2044017XL規格205/45ZR17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176035215/45R17KR201本2124517XL規格215/45R17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176044225/45R17KR201本2254517XL規格225/45R17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176053235/45R17KR201本2384517-235/45R17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176062245/45ZR17KR201本2454517-245/45ZR17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176071225/45ZR18KR201本2254518-225/45ZR18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176087245/45ZR18KR201本2454518-245/45ZR18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176096205/40R17KR201本2154017XL規格205/40R17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176105215/40R17KR201本2184017-215/40R17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176114245/40ZR17KR201本2484017-245/40ZR17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176123225/40R18KR201本2304018XL規格225/40R18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176132235/40ZR18KR201本2414018-235/40ZR18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176141245/40ZR18KR201本2484018-245/40ZR18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176157265/35ZR18KR201本2713518XL規格265/35ZR18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176166215/35ZR19KR201本2183519XL規格215/35ZR19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176175225/35ZR19KR201本2303519XL規格225/35ZR19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176184235/35ZR19KR201本2413519XL規格235/35ZR19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176193245/35ZR19KR201本2443519XL規格245/35ZR19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176202245/35ZR20KR201本2453520XL規格245/35ZR20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176211255/35ZR20KR201本2603520XL規格255/35ZR20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176227265/30ZR19KR201本2713019XL規格265/30ZR19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176236275/30ZR19KR201本2783019-275/30ZR19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40420387185/55R15KR201本1945515-185/55R15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40176631185/60R14KR201セット(2本)1896014-185/60R14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176647195/60R14KR201セット(2本)2016014-195/60R14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176656205/60R14KR201セット(2本)2066014-205/60R14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176665185/60R15KR201セット(2本)1945515-185/60R15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176674195/55R15KR201セット(2本)1985515-195/55R15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176683195/55R16KR201セット(2本)2015516-195/55R16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176692205/55R16KR201セット(2本)2145516-205/55R16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176701215/55R17KR201セット(2本)2265517-215/55R17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176717195/50R15KR201セット(2本)1985015-195/50R15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176726205/50R16KR201セット(2本)2105016-205/50R16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40176735205/50ZR17KR201セット(2本)2265017XL規格205/50ZR17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40176796
2016-02-24
用途: 配達用の乗用車に取り付けて使用
有限会社冨塚

以前付けていたヨコハマ社製のタイヤよりも静かで乗り心地が良く満足です、台湾のメーカーなので少し不安が
あったのですが今のところ問題なくいい感じです。 コスト面でも四分の一なのでお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 40176631
2015-05-25
用途: AE86 LSD付きに履きました。

ドライ ウエット共に価格を考えれば満足です。ホイールガードが国産メーカーの様にしっかり付いていれば満点でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする