綿・ポリ混紡長袖作業着(電池BOX付)
空気漏れを少なくするために、ポリエステル・綿混紡糸を、織り密度を上げることで、糸と糸との隙間を減らした高密度ブロードを使用しました。
左右のファンの取り付け位置を広めに設定し、椅子や車のシートに座った場合でも、背もたれにファンが干渉しにくくなっています。
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40186562
- 用途:
- 道路施設点検業務
常に脇腹から涼しい風が入り暑さ対策には最適です。
給水や休憩のタイミングが長くなりました。
乾電池でLoモードで1日半は持ちます。
廃版に成った紺色が復活して欲しいのですが…
チタンコーティング?の上着は汗の臭いは気に成りませんが、
汚れた時の洗濯でコーティングが取れる?かが心配です。
- 対象商品:
- 40186562
- 用途:
- 農作業(ミカンの摘果作業)
農作業(ミカンの摘果作業)で使用しています。炎天下や暑い日の屋外作業なので数年前に熱中症になってなってしまったので購入して使っています。熱中症の対策に良いと思います。女性には少し重く感じるようです。充電電池を使っていますが強で3時間持ちません予備の電池が必要です。残念なのは、作業服対象日にキャンペーンコードを入力して10%offで購入できなかったことです。(空調作業服はキャンペーン対象外と表示された。)
- 対象商品:
- 40186632
- 用途:
- 空調工事
真夏の室外機周り。周辺温度は40度を軽く突破してる環境で、着ていない者はあっという間にフラフラに。着ている者はスッキリした顔で仕事してます。
これだけ違うとは思っていませんでした。何といってもアノ背中のファン吸い込み口・・・ブサイクなので避けてきていたのですが、これだけ効果があるなら無問題!!
でも出来るだけ目立たないように白地の服をチョイスしました。
電池BOXは単3電池4本仕様。さすがに乾電池では1日持ちません。エネループ推奨ですが、携帯充電用モバイルバッテリー5200mAhを家電量販店で購入して
USB-DCプラグ変換コネクターを自作。これで1日余裕です! 風量調整は出来なくなりますが、どのみち強一択なのでOK。
本当はLサイズが欲しかったのですが売り切れでしたのでMサイズを購入。小柄な社員に着させました。次には仕方なく2Lを購入するかと思います。
Lが在庫復活すれば助かります。ぜひ!!!