コンセントブースター

コンセントブースター 日本アンテナ

本体を直接コンセントに挿す電源コードレスタイプなので、室内の配線をスッキリとまとめられます。
UHF710MHz対応。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)

用途屋内用 使用帯域UHF 仕様CS・BSパス、UHF増幅 最大21dBアップ 付属品テレビ接続ケーブル(1.5m) 接続端子F型 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40186404 VRC203
8,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする