防腐・防虫ステイン

防腐・防虫ステイン - ロックペイント防腐・防虫ステイン - ロックペイント防腐・防虫ステイン - ロックペイント防腐・防虫ステイン - ロックペイント防腐・防虫ステイン - ロックペイント防腐・防虫ステイン - ロックペイント防腐・防虫ステイン - ロックペイント防腐・防虫ステイン - ロックペイント
(1件のレビュー)

木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。
浸透性がよく、耐久性にすぐれています。

タイプ
木材保護塗料
合成樹脂塗料
用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様油性、着色、ツヤなし希釈剤ペイントうすめ液危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)通常はうすめずに使用してください塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)危険物の性状非水溶性
注意
※塗装する際には保護手袋、めがね、マスクを着用してください。
※屋内では使用しないでください。(屋外でも換気の悪い場所には不適です。)
※すでに塗膜がある場合は塗装できません。
※オフカラーのみでは色やけする事がありますので、単独では使用できません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40187612H85-00021缶(0.7L)パイン0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187621H85-00031缶(0.7L)チーク0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187637H85-00041缶(0.7L)エボニー0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187646H85-00051缶(0.7L)チェスナット0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187655H85-00061缶(0.7L)グリーン0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187664H85-00071缶(0.7L)マホガニー0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187673H85-00081缶(0.7L)ブラウン0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187682H85-00091缶(0.7L)グレー0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187691H85-00101缶(0.7L)オリーブ0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187707H85-00111缶(0.7L)ウォルナット0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187716H85-00121缶(0.7L)ブラック0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187725H85-00131缶(0.7L)ホワイト0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187734H85-00141缶(0.7L)スプルース0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187743H85-00011缶(0.7L)オフカラー0.7L3.5~4.52~3枚
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40187752H85-00021缶(4L)パイン4L20~2612~16枚
9,100
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187761H85-00031缶(4L)チーク4L20~2612~16枚
9,100
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187777H85-00041缶(4L)エボニー4L20~2612~16枚
9,100
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187786H85-00051缶(4L)チェスナット4L20~2612~16枚
9,100
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187795H85-00061缶(4L)グリーン4L20~2612~16枚
9,100
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187804H85-00071缶(4L)マホガニー4L20~2612~16枚
9,100
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187813H85-00081缶(4L)ブラウン4L20~2612~16枚
9,100
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187822H85-00091缶(4L)グレー4L20~2612~16枚
9,100
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187831H85-00101缶(4L)オリーブ4L20~2612~16枚
9,100
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187847H85-00111缶(4L)ウォルナット4L20~2612~16枚
9,100
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187856H85-00121缶(4L)ブラック4L20~2612~16枚
9,100
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187865H85-00131缶(4L)ホワイト4L20~2612~16枚
9,100
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187874H85-00141缶(4L)スプルース4L20~2612~16枚
9,100
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40187883H85-00011缶(4L)オフカラー4L20~2612~16枚
9,100
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40187795
2014-06-01
用途: ウッドデッキの塗装

グリーンはなかなか売っていないので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする