刈払刃用ヤスリ
刈払い刃の切れ味が復活します。
用途刈払メンテナンス用品
幅(mm)10
高さ(mm)255
奥行(mm)10
ヤスリの長さ(mm)150
内容量1本
注意
※さびが出ないように付着した切粉はブラシなどで払ってから保管してください。
刈払用品・補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40238362
2022-10-20
- 用途:
- 刈刃の目立て
サービス業
今まで8MMのみで笹刃の目立てをしていましたが、どうしても刃の巾が広くなってしまうのと、チップソーから36P・40Pを自作する時は小さ目の歯の方が使い易い気がして7MMを購入しました。気持ち的にこちらの方が作業がやり易い気がします。
- 対象商品:
- 40238362
2022-01-14
- 用途:
- 草刈りの笹刈刃を砥ぐため
農・林・水産業
笹刈刃を初めて購入したので、刃を砥ぐため一緒に購入しました。チェンソーで丸ヤスリは4mmと4.8mmはよく使っていますが、7mmとなるとしっかりしてとても砥ぎやすいですね。7mmってなかなか見つからないし不満もないので、リピートすると思います。
2021-10-16
- 用途:
- 笹刈刃の目立てに
その他業種
7mmか8mm迷いましたが7mmにしました。
笹刈刃の使用は初ですが切れなくなったら鑢で研いで使っていきたいと思います。
- 対象商品:
- 40238362
2020-07-14
- 用途:
- 津村笹刈り払い刄のメンタナンス時
農・林・水産業
30枚刄を問題なくリベアできるので、リピートしました。
作業していると、持ち手が細くつかれるので、アダプターのハンドルなどがあると良いと思う。
1人が参考にしています